Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02524 NTAN 60X40 G INCROCIO TA - B02524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Abgehende Höhe - 40 mm

  • Abgehende Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892025248

Artikelnummer

IBOB02524

Herstellernummer

B02524

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Abgehende Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T di colore grigio RAL 7030 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b60 x h40 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie