Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02522 NTAN 40X40 G INCROCIO TA - B02522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892025224

Artikelnummer

IBOB02522

Herstellernummer

B02522

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

7030

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linea TA-EN grigio NTAN 40x40 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie