BOCCHIOTTI SPA - IBOB02521 NTAN 40X40 W INCROCIO TA - B02521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Abgehende Höhe - 40 mm
Abgehende Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
1 ST
EAN
8015892025217
Artikelnummer
IBOB02521
Herstellernummer
B02521
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


