Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02520 NTAN 25X30 G INCROCIO TA - B02520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892025200

Artikelnummer

IBOB02520

Herstellernummer

B02520

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

25 mm

Abgehende Höhe:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

7030

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linea TA-EN grigio NTAN 25x30 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie