Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02519 NTAN 25X30 W INCROCIO TA - B02519

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025194

Artikelnummer

IBOB02519

Herstellernummer

B02519

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

25 mm

Abgehende Höhe:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T di colore bianco RAL 9001, per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b25 x h30 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie