Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02513 NPAN 120X80 W ANG.PIANO TA - B02513

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02513 NPAN 120X80 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025132

Artikelnummer

IBOB02513

Herstellernummer

B02513

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK08

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo piano di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b120 x h80 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie