Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02506 NPAN 120X60 G ANG.PIANO TA - B02506

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02506 NPAN 120X60 G ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892025064

Artikelnummer

IBOB02506

Herstellernummer

B02506

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo piano di colore grigio RAL 7030 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b120 x h60 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie