BOCCHIOTTI SPA - IBOB02504 NPAN 100X60 G ANG.PIANO TA - B02504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892025040
Artikelnummer
IBOB02504
Herstellernummer
B02504
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


