Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02502 NPAN 80X60 G ANG.PIANO TA - B02502

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02502 NPAN 80X60 G ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025026

Artikelnummer

IBOB02502

Herstellernummer

B02502

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 80x60 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie