Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02499 NPAN 60X60 W ANG.PIANO TA - B02499

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02499 NPAN 60X60 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024999

Artikelnummer

IBOB02499

Herstellernummer

B02499

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK08

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo piano di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b60 x h60 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie