BOCCHIOTTI SPA - IBOB02496 NPAN 100X40 G ANG.PIANO TA - B02496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8015892024968
Artikelnummer
IBOB02496
Herstellernummer
B02496
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


