Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02493 NPAN 80X40 W ANG.PIANO TA - B02493

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02493 NPAN 80X40 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024937

Artikelnummer

IBOB02493

Herstellernummer

B02493

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK08

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 80x40 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie