Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02485 NIAV 200X80 W ANG.INT.VAR.TA - B02485

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024852

Artikelnummer

IBOB02485

Herstellernummer

B02485

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

200 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno di dimensioni b200 x h80 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente (GWT) fino a 650 °C, assicura un'installazione stabile e sicura.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie