Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02481 NIAV 120X80 W ANG.INT.VAR.TA - B02481

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024814

Artikelnummer

IBOB02481

Herstellernummer

B02481

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 120x80 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie