Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02480 NIAV 100X80 G ANG.INT.VAR. TA - B02480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892024807

Artikelnummer

IBOB02480

Herstellernummer

B02480

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

7030

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno di dimensioni b100 x h80 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente (GWT) fino a 650 °C, assicura un'installazione stabile e sicura.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie