Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02479 NIAV 100X80 W ANG.INT.VAR.TA - B02479

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024791

Artikelnummer

IBOB02479

Herstellernummer

B02479

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno di dimensioni b100 x h80 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente (GWT) fino a 650 °C, assicura un'installazione stabile e sicura.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie