Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02477 NIAV 200X60 W ANG.INT.VAR.TA - B02477

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024777

Artikelnummer

IBOB02477

Herstellernummer

B02477

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 200x60 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie