BOCCHIOTTI SPA - IBOB02475 NIAV 150X60 W ANG.INT.VAR.TA - B02475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892024753
Artikelnummer
IBOB02475
Herstellernummer
B02475
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


