Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02470 NIAV 80X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892024708

Artikelnummer

IBOB02470

Herstellernummer

B02470

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

7030

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 80x60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie