BOCCHIOTTI SPA - IBOB02460 NIAV 60X40 G ANG.INT.VAR.TA - B02460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 70...120 °
Packung
10 ST
EAN
8015892024609
Artikelnummer
IBOB02460
Herstellernummer
B02460
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
RAL-Nummer:
7030
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


