Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02459 NIAV 60X40 W ANG.INT.VAR.TA - B02459

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024593

Artikelnummer

IBOB02459

Herstellernummer

B02459

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 60x40 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie