Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02458 NIAV 40X40 G ANG.INT.VAR.TA - B02458

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024586

Artikelnummer

IBOB02458

Herstellernummer

B02458

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7030

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b40 x h40 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per assicurare sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie