Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02455 NIAV 25X30 W ANG.INT.VAR.TA - B02455

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024555

Artikelnummer

IBOB02455

Herstellernummer

B02455

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo interno di colore bianco RAL 9001 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b25 x h30 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per assicurare sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie