Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02448 NEAV 120X80 G ANG.EST.VAR.TA - B02448

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892024487

Artikelnummer

IBOB02448

Herstellernummer

B02448

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo esterno di dimensioni b120 x h80 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce GWT fino a 650°C, assicura un montaggio stabile e sicuro.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie