BOCCHIOTTI SPA - IBOB02445 NEAV 100X80 W ANG.EST.VAR.TA - B02445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892024456
Artikelnummer
IBOB02445
Herstellernummer
B02445
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


