Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02440 NEAV 120X60 G ANG.EST.VAR.TA - B02440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024401

Artikelnummer

IBOB02440

Herstellernummer

B02440

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NEAV 120x60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie