Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02439 NEAV 120X60 W ANG.EST.VAR.TA - B02439

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024395

Artikelnummer

IBOB02439

Herstellernummer

B02439

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo esterno di dimensioni b120 x h60 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce GWT fino a 650°C, assicura un montaggio stabile e sicuro.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie