Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02431 NEAV 120X40 W ANG.EST.VAR.TA - B02431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024319

Artikelnummer

IBOB02431

Herstellernummer

B02431

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 120x40 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie