BOCCHIOTTI SPA - IBOB02428 NEAV 80X40 G ANG.EST.VAR.TA - B02428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8015892024289
Artikelnummer
IBOB02428
Herstellernummer
B02428
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


