Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02424 NEAV 40X40 G ANG.EST.VAR.TA - B02424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892024241

Artikelnummer

IBOB02424

Herstellernummer

B02424

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 40x40 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie