BOCCHIOTTI SPA - IBOB02419 SEP-N 80 SEPARATORE TA - B02419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kanaltiefe - 80 mm
Befestigungsart - schraubbar
Länge - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892024197
Artikelnummer
IBOB02419
Herstellernummer
B02419
Hersteller
HBO
Geeignet für Kanaltiefe:
80 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Separatore realizzato in PVC, lungo 2 m e alto 80 mm, progettato per canali porta cavi e porta apparecchi della linea TA-N. Fissabile con l'elemento ZP1 alla base del canale, consente di creare vani segregati quando abbinato al copri scomparto CS-G 40. Resistente al filo incandescente fino a 960°C (GWT EN 60695-2-11) e isolante fino a 1000 V AC, non propaga la fiamma.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


