Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02418 SEP-N 60 SEPARATORE TA - B02418

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02418 SEP-N 60 SEPARATORE TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kanaltiefe - 60 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Länge - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 M

EAN

8015892024180

Artikelnummer

IBOB02418

Herstellernummer

B02418

Hersteller

HBO

Geeignet für Kanaltiefe:

60 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Länge:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Separatore realizzato in PVC, lungo 2 m e alto 60 mm, progettato per canali porta cavi e porta apparecchi della linea TA-N. Fissabile con l'elemento ZP1 alla base del canale, consente di creare vani segregati quando abbinato al copri scomparto CS-G 40. Resistente al filo incandescente fino a 960°C (GWT EN 60695-2-11) e isolante fino a 1000 V AC, non propaga la fiamma.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie