Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02417 SEP-N 40 SEPARATORE TA - B02417

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02417 SEP-N 40 SEPARATORE TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kanaltiefe - 40 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Länge - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 M

EAN

8015892024173

Artikelnummer

IBOB02417

Herstellernummer

B02417

Hersteller

HBO

Geeignet für Kanaltiefe:

40 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Länge:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie