BOCCHIOTTI SPA - IBOB02415 SEP-G 60 SEPARATORE TA-G - B02415
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - aufrastbar
Farbe - grau
Packung
2 M
EAN
8015892024159
Artikelnummer
IBOB02415
Herstellernummer
B02415
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
SEP-G 60 Separatore per canali linee TA-GN GRIGIO


