BOCCHIOTTI SPA - IBOB02411 COV-N 150 G COPERCHIO PARETE - B02411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
8015892024111
Artikelnummer
IBOB02411
Herstellernummer
B02411
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Coperchio di ricambio di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 150 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960°C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.


