Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02406 COV-N 100 W COPERCHIO PARETE - B02406

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02406 COV-N 100 W COPERCHIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 2 M

EAN

8015892024067

Artikelnummer

IBOB02406

Herstellernummer

B02406

Hersteller

HBO

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 100 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie