Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02403 COV-N 60 G COPERCHIO PARETE - B02403

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02403 COV-N 60 G COPERCHIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

8015892024036

Artikelnummer

IBOB02403

Herstellernummer

B02403

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

7030

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Coperchio di ricambio di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 60 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie