Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02390 RQM 200 W RAC.QUA/MURO - B02390

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02390 RQM 200 W RAC.QUA/MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 267 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892023909

Artikelnummer

IBOB02390

Herstellernummer

B02390

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Höhe:

267 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Raccordo a quadro o a muro realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi compatibile con le linee TA-N e TA-EN con base 200 mm. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), impedisce la propagazione della fiamma, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie