Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02388 RQM 150 W RAC.QUA/MURO - B02388

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02388 RQM 150 W RAC.QUA/MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 267 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892023886

Artikelnummer

IBOB02388

Herstellernummer

B02388

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Höhe:

267 mm

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Raccordo a quadro o a muro realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi compatibile con le linee TA-N e TA-EN con base 150 mm. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), impedisce la propagazione della fiamma, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie