Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02386 RQM 120 W RAC.QUA/MURO - B02386

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02386 RQM 120 W RAC.QUA/MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 202 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892023862

Artikelnummer

IBOB02386

Herstellernummer

B02386

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Höhe:

202 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie