BOCCHIOTTI SPA - IBOB02384 RQM 100 W RAC.QUA/MURO - B02384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 202 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8015892023848
Artikelnummer
IBOB02384
Herstellernummer
B02384
Hersteller
HBO
Breite:
100 mm
Höhe:
202 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Raccordo a quadro o a muro realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi compatibile con le linee TA-N e TA-EN con base 100 mm. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), impedisce la propagazione della fiamma, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


