Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02382 RQM 80 W RAC.QUA/MURO - B02382

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02382 RQM 80 W RAC.QUA/MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 202 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892023824

Artikelnummer

IBOB02382

Herstellernummer

B02382

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Höhe:

202 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 80 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie