BOCCHIOTTI SPA - IBOB02380 RQM 60 W RAC.QUA/MURO - B02380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 202 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8015892023800
Artikelnummer
IBOB02380
Herstellernummer
B02380
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Höhe:
202 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 60 W
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


