Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02354 CSA-60N 120 W COP.FOR.INT60 - B02354

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02354 CSA-60N 120 W COP.FOR.INT60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 125 mm

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

  • Länge - 205 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892023541

Artikelnummer

IBOB02354

Herstellernummer

B02354

Hersteller

HBO

Oberteilbreite:

125 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

71 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N bianco CSA-60N 120 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie