Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02352 CSA-60N 100 W COP.FOR.INT60 - B02352

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02352 CSA-60N 100 W COP.FOR.INT60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 105 mm

  • Länge - 205 mm

  • Breite der Öffnung - 75 mm

  • Höhe der Öffnung - 71 mm

  • Geräteart - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892023527

Artikelnummer

IBOB02352

Herstellernummer

B02352

Hersteller

HBO

Oberteilbreite:

105 mm

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

71 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione realizzato in ABS bianco RAL 9001 per scatola porta apparecchi 60/67 da 2 moduli universale SA-E per canali base 100 mm linea TA-N. Impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a650 °C (GWT EN 60695-2-11). La classe di protezione IP40 (EN 60529) garantisce inoltre affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie