Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02350 CSA-6N 200D W COP.FOR.6MOD - B02350

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02350 CSA-6N 200D W COP.FOR.6MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Oberteilbreite - 205 mm

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

EAN

8015892023503

Artikelnummer

IBOB02350

Herstellernummer

B02350

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

6

Oberteilbreite:

205 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

170 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione disassato da 6/7 moduli realizzato in ABS bianco RAL 9001 per scatola porta apparecchi 6/7 moduli universale SAN-6 per canali base 200 mm linea TA-N. Impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente GWT 650°C EN 60695-2-11, offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie