BOCCHIOTTI SPA - IBOB02334 CSA-4N 150D W COP.FOR.4MOD - B02334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 155 mm
Länge - 205 mm
Breite der Öffnung - 120 mm
Höhe der Öffnung - 60 mm
Anzahl der Einheiten - 4
Packung
10 ST
EAN
8015892023343
Artikelnummer
IBOB02334
Herstellernummer
B02334
Hersteller
HBO
Oberteilbreite:
155 mm
Länge:
205 mm
Breite der Öffnung:
120 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Anzahl der Einheiten:
4
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


