Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02328 CSA-4N 100 W COP.FOR.4MOD - B02328

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02328 CSA-4N 100 W COP.FOR.4MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Oberteilbreite - 105 mm

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892023282

Artikelnummer

IBOB02328

Herstellernummer

B02328

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Oberteilbreite:

105 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

120 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione da 4 moduli realizzato in ABS bianco RAL 9001 per scatola porta apparecchi 6/7 moduli universale SAN-6, compatibile con canali base 100 mm della linea TA-N. Impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie