Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02322 CSA-3N 200 W COP.FOR.3MOD - B02322

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02322 CSA-3N 200 W COP.FOR.3MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Oberteilbreite - 205 mm

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892023220

Artikelnummer

IBOB02322

Herstellernummer

B02322

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Oberteilbreite:

205 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

97 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N bianco CSA-3N 200 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie