BOCCHIOTTI SPA - IBOB02316 CSA-3N 150 W COP.FOR.3MOD - B02316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 155 mm
Länge - 205 mm
Breite der Öffnung - 97 mm
Höhe der Öffnung - 60 mm
Anzahl der Einheiten - 3
Packung
1 ST
EAN
8015892023169
Artikelnummer
IBOB02316
Herstellernummer
B02316
Hersteller
HBO
Oberteilbreite:
155 mm
Länge:
205 mm
Breite der Öffnung:
97 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie